Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN, bruneret, Red Line
SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,5MM TYPE RN
REDSTRIPE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.
- Meget effektiv spånfjernelse.
Selvcentrerende
- Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.
God skæreevne
- Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav.
Borskaftet ned drejes fra 13,0 mm dia. til 12,7 mm dia.
Stål og rustfrit stål
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 9,5 mm |
Længde (l1) | 125 mm |
Spånnotlængde (l2) | 81 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Overflade | Fordampet |
Skæremateriale | HSCo |
Spidsens vinkel | 130 grader |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |