Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN OXID
SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 1,5MM
ZEBRA

Varenr. 0626000150
EAN 4052712043482

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det præcise og højtydende bor til bearbejdning i rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.

Hurtig boring med perfekt spånfjernelse


Store spånområder og lille kerne



Ideel til kerneboremaskinehuller


Meget præcis slibning af spidser for præcis boring

Bemærk
  • Borskaftets dia. på 13,0 mm er blevet reduceret til en dia. på 12,7 mm.

  • Anbefales også til brug i konventionelt stål, hvor en længere levetid i forhold til ubehandlede HSS-bor er vigtigt.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til maskintype

Bormaskiner
Skruemaskiner
Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbejern
Rustfrit stål
Titanium

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

1,5 mm

Længde (l1)

40 mm

Spånnotlængde (l2)

18 mm

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Oxid raffineret

Skæremateriale

HSCo

Spidsens vinkel

130 grader

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

2 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1000 N/mm²

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Nitridstål
Værktøjsstål
Højhastighedsstål
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Hvidt støbejern
Rustfrit stål, sulfateret
Rustfrit stål, austenitisk
Rustfrit stål, martensitisk
Titanium
Titaniumlegeringer
Fjederstål
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Bronze, kortspånet
Bronze, langspånet
Messing, kortspånet
Messing, langspånet
Plast, duroplast
Plast, termoplast

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 1,0fra diam. 2,0fra diam. 2,5
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Nitridstål≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Rustfrit stål
Rustfrit stål≤ 12001014318344560,012159222280,032127317830,040
Titanium≤ 850610191031830,00895515920,02576412730,032
Hårde materialer
Fjederstål≤ 330 HB1218382057300,012191028650,032152822920,040
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB30359549111410,018477555700,063382044560,080
SG-jern og smedejern≤ 350 HB2630827695490,018413847750,063331038200,080
Plast
Plast≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Til diam. 3,15-5,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 3,15fra diam. 4,0fra diam. 5,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Nitridstål≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Rustfrit stål
Rustfrit stål≤ 12001014101114150,05079611140,0636378910,063
Titanium≤ 85061060610110,0404777960,0503826370,050
Hårde materialer
Fjederstål≤ 330 HB1218121318190,05095514320,06376411460,063
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB3035303235370,100238727850,125191022280,125
SG-jern og smedejern≤ 350 HB2630262730320,100206923870,125165519100,125
Plast
Plast≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
Til diam. 6,3-10,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 6,3fra diam. 8,0fra diam. 10,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Nitridstål≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Rustfrit stål
Rustfrit stål≤ 120010145057070,0803985570,1003184460,125
Titanium≤ 8506103035050,0632393980,0801913180,100
Hårde materialer
Fjederstål≤ 330 HB12186069090,0804777160,1003825730,125
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB3035151617680,160119413930,20095511140,250
SG-jern og smedejern≤ 350 HB2630131415160,160103511940,2008289550,250
Plast
Plast≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Til diam. 12,5-20,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 12,5fra diam. 16,0fra diam. 20,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Nitridstål≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Rustfrit stål
Rustfrit stål≤ 120010142553570,1251992790,1601592230,200
Titanium≤ 8506101532550,1001191990,125951590,160
Hårde materialer
Fjederstål≤ 330 HB12183064580,1252393580,1601912860,200
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB30357648910,2505976960,3154775570,400
SG-jern og smedejern≤ 350 HB26306627640,2505175970,3154144770,400
Plast
Plast≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.