Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MAGMA sort. 25 dele
ZEBRA BOR SORT HSCO MAG (Ø1-13)-0,5
ZEBRA

Varenr. 0626040004

Prisvisning for kunder efter login

Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Varenr. 0626040004

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

25 dele. Præcis, langtidsholdbare borespidser med magma-belægning til bearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.

Op til 9 gange længere levetid sammenlignet med bor uden belægning og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med bor uden belægning


Særlig magma-flerlagsbelægning



Præcis boring uden centrering, selv på ujævne overflader


Optimeret borespids

Bemærk

Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materiale

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Antal stykker i sortiment/sæt

25 STK

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Legeret stål til hærdning
Nitridstål
Værktøjsstål
Højhastighedsstål
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Hvidt støbejern
Rustfrit stål, martensitisk
Rustfrit stål, sulfateret
Rustfrit stål, austenitisk
Titanium
Titaniumlegeringer
Speciallegeringer
Fjederstål
Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone)
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Bronze, langspånet
Bronze, kortspånet
Messing, langspånet
Messing, kortspånet
Plast, duroplast
Plast, termoplast

Overflade

Magma, flerlagsbelægning

Skæremateriale

HSCo

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA indeholdt:

1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 1,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 1,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 2,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 2,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 3,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 3,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 4,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 4,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 5,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 5,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 6,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 6,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 7,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 7,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 8,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 8,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 9,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 9,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 10,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 10,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 11,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 11,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 12,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 12,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12,5 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSCO type RN MAGMA

ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 13,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13 mm
Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Bore- og skærepasta Cut & Cool Perfect

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger