Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment DIN 338 HSS

Spiralbor HSS DIN 338 sortiment Red Line 19 dele
SPIRALBOR HSS DIN 338, SÆT 19STK.
RED LINE

Varenr. 0617200001

Prisvisning for kunder efter login

Spiralbor, sortiment DIN 338 HSS

Varenr. 0617200001
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
19 dele i systemboks, montagebor til hurtigt arbejde i stål, spidsvinkel 118°.

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.

  • Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af batteridreven og kablet boring på byggepladsen og ved montage.

Selvcentrerende


  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeStål

Spiralbor, sortiment DIN 338 HSS indeholdt:

1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 1,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 1,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 2,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 2,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 3,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 3,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 4,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 4,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 5,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 5,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 6,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 6,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 7,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 7,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 8,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 8,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 9,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 9,5MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSS DIN 338, 10,0MM

RED LINE
Beskrivelse: Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Mængde: 1 x