Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralborssortiment HSS DIN 338, type RN 130°, 91 dele

Sp.bor HSS DIN 338, RN, sort. 91 dele
ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø1-10MM 0,1 91 STK
ZEBRA

Varenr. 0624000003
EAN 4038898708353

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² og i støbejern.

20 % mindre indstillingskraft sammenlignet med konventionelle bor samt hurtigere boring og en mere nænsom måde at arbejde på


Optimeret indsnævring af borespids



Præcis boring uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids



Ideel til kerneboremaskinehuller


En meget præcis punktslibning giver præcise borehuller



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Fordampet overflade

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

91 STK

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbejern

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Messing, kortspånet
Messing, langspånet
Plast, termohærdet
Plast, termoplast

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSS

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 1,0fra diam. 2,0fra diam. 2,5
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Nitridstål≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB28328913101860,018445650930,063356540740,080
Kuglegrafit og smedejern≤ 350 HB2225700379580,018350139790,063280131830,080
Plast
Plast≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Skæringsværdier
Til Ø 3,15-5,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 3,15fra diam. 4,0fra diam. 5,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Nitridstål≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB2832282932340,100222825460,125356540740,080
Kuglegrafit og smedejern≤ 350 HB2225222325260,100175119890,125280131830,080
Plast
Plast≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100254638200,100
Skæringsværdier
Til Ø 6,3-10,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke fra diam. 6,3fra diam. 8,0fra diam. 10,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Nitridstål≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB2832141516170,160111412730,20089110190,250
Kuglegrafit og smedejern≤ 350 HB2225111212630,1608759950,2007007960,250
Plast
Plast≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Spiralborssortiment HSS DIN 338, type RN 130°, 91 dele indeholdt:
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 10,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,4MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.4 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.6 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.7 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,1MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.1 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder