Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralborsæt DIN 338 HSS

Spiralbor HSCo DIN 338 sortiment Red Line 19 dele
SPIRALBOR HSCO DIN 338,TYPE RN SÆT 19STK
RED LINE

Varenr. 0617400001

Prisvisning for kunder efter login

Spiralborsæt DIN 338 HSS

Varenr. 0617400001
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
19 dele i systemboks, montagebor til hurtigt arbejde i stål og rustfrit stål, spidsvinkel 130°.

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.

  • Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.

  • Meget effektiv spånfjernelse.

Selvcentrerende


  • Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stål og rustfrit stål

Antal stykker i sortiment/sæt

19 STK

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSCo

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Spiralborsæt DIN 338 HSS indeholdt:

1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 1,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 2,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 3,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 4,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 5,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 6,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 7,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 9,5MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCO DIN 338 TYPE RN

SPIRALBOR HSCO DIN 338 10,0MM TYPE RN

RED LINE
Beskrivelse: Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, almindelige, brede anvendelser i stål med op til 1.000 N/mm² styrke og støbejern.
Mængde: 1 x
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
Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spiralbor, sortiment DIN 338 HSCO

SPIRALBOR HSCO DIN 338,TYPE RN SÆT 155 S

RED LINE
155 dele i systemboks, montagebor til hurtigt arbejde i stål og rustfrit stål, spidsvinkel 130°.
x 1 stk.