Spiralformet W.TEC® INDSATSSPOLE, fritløbende
Gevindindsats FR A2 W.TEC-serien
W-TEC A2 M5X10
Varenr. 46275 10
EAN 4046777805161
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Perfekt kombination af plads og slidbestandig gevindstyrke
- I metalmaterialer med lav styrke
- I plast
Optimal kraftfordeling
Fleksibiliteten i gevindindsatserne kompenserer for stignings- og vinkelfejl
Gevindindsats sidder godt fast
Minimeret gevindfriktionsmoment og minimeret vridningsbelastning
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
Plads- og vægtminimering
Mindre antal påkrævede tilslutningspunkter og/eller reducerede skruedimensioner
Omkostningerne minimeres
Ved at forstærke gevindet, hvilket effektivt minimerer reparationsomkostningerne
Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.
Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.
Et modstandsdygtigt gevind i 4 trin:
Trin 1:
Bor et kernehul, eller bor det beskadigede gevind ud
Trin 2:
Opret et modtagergevind
- Ved at skære med en snittap
ELLER
- Uden at skære ved hjælp af gevindstøbning for et endnu mere elastisk modtagergevind
Trin 3:
Indstil gevindindsatsen
- Gevindindsatsen kan monteres både mekanisk og manuelt ved hjælp af det tilsvarende gevindværktøj.
Trin 4:
Knæk tappen
- Adskil følgetappen ved at banke let på det forudbestemte brudpunkt med en tapbrækker, og fjern den derefter. Automatiske tapbrækkere kan også leveres til serieproduktion.
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Design | Med friløb |
Gevindtype x nominel diameter | M5 |
Længde i indbygget tilstand (l1) | 10 mm |
Udvendig diameter (d1) | 6 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Stigning | 0,8 mm |
Kernehulsdiameter | 5,2 mm |
Min. kernehulsdybde | 13,6 mm |
Påkrævet gevinddybde ved taphul | 12,8 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!