Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralformet W.TEC® INDSATSSPOLE, fritløbende

Gevindindsats FR A2 W.TEC-serien
W-TEC A2 M6X9

Varenr. 46276 9

EAN 4046777805246

Prisvisning for kunder efter login
Spiralformet W.TEC® INDSATSSPOLE, fritløbende

Varenr. 46276 9

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fremstilling af et holdbart, kraftigt indvendigt gevind. Med friløb, tro mod målergevind. Fremstillet af rustfrit stål

Perfekt kombination af plads og slidbestandig gevindstyrke


  • I metalmaterialer med lav styrke

  • I plast


Optimal kraftfordeling


Fleksibiliteten i gevindindsatserne kompenserer for stignings- og vinkelfejl



Gevindindsats sidder godt fast



Minimeret gevindfriktionsmoment og minimeret vridningsbelastning



Højere modstandsdygtighed over for korrosion



Plads- og vægtminimering


Mindre antal påkrævede tilslutningspunkter og/eller reducerede skruedimensioner



Omkostningerne minimeres


Ved at forstærke gevindet, hvilket effektivt minimerer reparationsomkostningerne

Godkendelser

Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.

Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Et modstandsdygtigt gevind i 4 trin:



Trin 1:


Bor et kernehul, eller bor det beskadigede gevind ud



Trin 2:


Opret et modtagergevind


  • Ved at skære med en snittap


ELLER


  • Uden at skære ved hjælp af gevindstøbning for et endnu mere elastisk modtagergevind


Trin 3:


Indstil gevindindsatsen


  • Gevindindsatsen kan monteres både mekanisk og manuelt ved hjælp af det tilsvarende gevindværktøj.


Trin 4:


Knæk tappen


  • Adskil følgetappen ved at banke let på det forudbestemte brudpunkt med en tapbrækker, og fjern den derefter. Automatiske tapbrækkere kan også leveres til serieproduktion.

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

Design

Med friløb

Gevindtype x nominel diameter

M6

Længde i indbygget tilstand (l1)

9 mm

Udvendig diameter (d1)

7,3 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Stigning

1 mm

Kernehulsdiameter

6,3 mm

Min. kernehulsdybde

13,5 mm

Påkrævet gevinddybde ved taphul

12,5 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,3MM

Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
x 10 stk.
Tap med enkelt snit Til W.TEC® INSERT COIL spiralformede skær - form D, fremstillet af HSS

SNITTAP HSS TIL W-TEC FORM D M6X1,0

Til blindhuller og gennemgående huller
x 1 stk.
Elværktøj til installation Til gevindindsatser

ISKRUNINGSVÆRKTØJ TIL W-TEC BØS M6X1,0

Værktøj til mekanisk indskruning af gevindindsatser
x 1 stk.
W-TEC® INDSATSSPOLE – isætterværktøj

TAP DORN TIL W-TEC M6

Værktøj til at knække førerstiften på gevindindsatser.