Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Split ISO 1234, ulegeret kobber

ISO 1234, ulegeret kobber
STÅLSPLIT ISO1234 KOBBER 4X25

Varenr. 51170425

EAN 4046777546194

Prisvisning for kunder efter login
Split ISO 1234, ulegeret kobber

Varenr. 51170425

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærkerstatter DIN 94
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

4 mm

Længde (l1)

25 mm

Langsgående udvendig diameter for ring (b)

8 mm

Tværgående udvendig diameter for ring (c)

7,4 mm

Længde mellem to stifter på en splint (a)

4 mm

Standarder

ISO 1234

Materiale

Kobber

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger