Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

ISO/WN 1234 forzinket stål
STÅLSPLIT ISO1234 FZB 4,5X50

Varenr. 511714550

EAN 4046777246049

Prisvisning for kunder efter login
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

Varenr. 511714550

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Nominel størrelse d1 = 3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm / 7 mm ikke standardiseret i henhold til ISO 1234

Bemærk

Erstatter DIN 94

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

4,5 mm

Længde (l1)

50 mm

Langsgående udvendig diameter for ring (b)

10,00 mm

Tværgående udvendig diameter for ring (c)

9,20 mm

Længde mellem to stifter på en splint (a)

4,00 mm

Standarder

WN 1234

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger