Split ISO/WN 1234, stål, forzinket
ISO/WN 1234 forzinket stål
STÅLSPLIT ISO1234 FZB 5X50
Varenr. 511710550
EAN 4053479705026
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
Nominel størrelse d1 = 3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm / 7 mm ikke standardiseret i henhold til ISO 1234
Bemærk
Erstatter DIN 94
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 5 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Langsgående udvendig diameter for ring (b) | 10,00 mm |
Tværgående udvendig diameter for ring (c) | 9,20 mm |
Længde mellem to stifter på en splint (a) | 4,00 mm |
Standarder | ISO 1234 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |