Split DIN 94, A4 rustfrit stål
DIN 94 uleg. rustfrit stål, A4
SPLIT DIN94 A4 3,2X63
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- For at sikre kronemøtrikker i forbindelse med bolte eller gevindstifter med splithul (f.eks. styreforbindelser og sporingsgear i motorkøretøjer)
- Til at fastgøre stiftbolte
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 3.2 mm |
Længde (l1) | 63 mm |
Langsgående udvendig diameter for ring (b) | 6.4 mm |
Tværgående udvendig diameter for ring (c) | 5.1 mm |
Længde mellem to stifter på en splint (a) | 3.2 mm |
Standarder | DIN 94 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)