Spændebånd med asymmetrisk lås
Spændebånd DIN 3017 form A W2
SPÆNDEBÅND DIN3017 W2 B12MM 50-70MM
Varenr. 054925070
EAN 4024835051064
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
Asymmetrisk kabinet, glatte, prægede båndindersider og afrundede kanter
- Ensartet kraftfordeling på grund af asymmetrisk kabinet
- Det asymmetriske design forhindrer spændehovedet i at vippe væk, når det strammes
- Ingen personskade eller slangeskade på grund af den glatte, prægede båndinderside og afrundede kanter
Anvendelsesområde
Ideel til brændstofslanger, kølevand/opvarmning, luftførende rør og generel fastspænding og fastgørelse.
Spændebånd, materiale | Ferritisk stål F1 |
Overflade for spændebåndet | Almindelig |
Skrue, materiale | Stål |
Overflade for skruen | Forzinket |
Hus, materiale | Ferritisk stål F1 |
Bredde for bånd | 12 mm |
Min./maks. spændeområde | 50-70 mm |
Kærvtype | H |
Nøglevidde (SW) | 7 mm |
Tilspændingsmoment | 5 Nm |
Standarder | DIN 3017 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!