Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændebånd med asymmetrisk lås

Spændebånd DIN 3017 form A W2
SPÆNDEBÅND DIN3017 W2 B12MM 60-80MM

Varenr. 054926080

EAN 4024835051088

Prisvisning for kunder efter login
Spændebånd med asymmetrisk lås

Varenr. 054926080

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Asymmetrisk kabinet, glatte, prægede båndindersider og afrundede kanter
  • Ensartet kraftfordeling på grund af asymmetrisk kabinet

  • Det asymmetriske design forhindrer spændehovedet i at vippe væk, når det strammes

  • Ingen personskade eller slangeskade på grund af den glatte, prægede båndinderside og afrundede kanter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til brændstofslanger, kølevand/opvarmning, luftførende rør og generel fastspænding og fastgørelse.

Spændebånd, materiale

Ferritisk stål F1

Overflade for spændebåndet

Almindelig

Skrue, materiale

Stål

Overflade for skruen

Forzinket

Hus, materiale

Ferritisk stål F1

Bredde for bånd

12 mm

Min./maks. spændeområde

60-80 mm

Kærvtype

H

Nøglevidde (SW)

7 mm

Tilspændingsmoment

5 Nm

Standarder

DIN 3017

RoHS-kompatibel

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skruetrækker til sekskantkærv med fleksibel aksel

SPÆNDEBÅNDSSKRUETRÆKKER 7 MM

Rundt skaft med fleksibel aksel og lyst forniklet hoved
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bredde for bånd: 12 mm 111 dele

ZEBRA SPÆNDEB.SÆT16-27/100-120MM