Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændering med konkav stjerneform med en klar rammekanal

Stjerneformet Starlock-spændeskive
KLEMRING-VW/AUDI TIL BOLT 5X30MM

Varenr. 0501101649

EAN 4047376499690

Prisvisning for kunder efter login
Spændering med konkav stjerneform med en klar rammekanal

Varenr. 0501101649

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Konkav ring til fastgørelse af stænger, aksler og gevindbolte
  • Hurtig og nem at montere med hånden

  • Opnår en pæn finish
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til at låse en aksel eller fastgøre stænger, aksler og gevindbolte.

Min./maks. borehulsdiameter

5,00-5,00 mm

Egnet til skrue

Diameter 5,0 mm

Diameter (A)

30,00 mm

Højde (B)

3,00 mm

Materialetykkelse

0,40 mm

Materiale

C67S

Overflade

Zinkflage-sølv

Svarer til det originale reservedelsnummer

N90335004, 6715468, N90335006

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger