Spændeskive ISO 7089, ulegeret kobber
ISO 7089, ulegeret kobber
Varenr. 515002006
EAN 4059608999922
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
Egnet til skruegevind | M6 |
Indvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Kobber |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |