Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændeskive ISO 7090 stål, 200 HV, ulegeret

ISO 7090 ulegeret stål, 200 HV
FACETSKIVE ISO 7090 200HV BLANK Ø10,5

Varenr. 464280610

EAN 4060053653840

Prisvisning for kunder efter login
Spændeskive ISO 7090 stål, 200 HV, ulegeret

Varenr. 464280610

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.
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
Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,5 mm

Udvendig diameter (d2)

20 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Standarder

ISO 7090

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger