Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning
SKIVE DIN6796 Ø4,3
Varenr. 041314
EAN 4064154934976
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Belleville-spændeskiver er medspændte elementer, der bruger deres indstilling til at modvirke, at skrueforbindelser løsner sig. Det opnås ved at opretholde forspændingen i forbindelsen gennem en høj fjedereffekt.
![]() | |
Egnet til skruegevind | M4 |
Indvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 9 mm |
Højde (h1) | 1,3 mm |
Tykkelse (s1) | 1 mm |
Standarder | DIN 6796 |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til | Skrueforbindelser, egenskabsklasse 8,8 og 10,9 |
Låsefunktion | Skruesikring |