Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning
DIN 6796, fjeder, ST C60, mek. påf. zinkbelægning
TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø10,5
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
Fjederskiver er medbelastede elementer, der bruger indstillingen til at modvirke, at skrueforbindelser løsnes. Dette opnås ved at opretholde forspændingen i forbindelsen gennem en høj grad af fleksibilitet
![]() | |
Egnet til skruegevind | M10 |
Indvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 23 mm |
Højde (h1) | 3,2 mm |
Tykkelse (s1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 6796 |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet til | Skrueforbindelser, egenskabsklasse 8,8 og 10,9 |
Låsefunktion | Skruesikring |