Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø6,4

Varenr. 041316

EAN 4024835731614

Prisvisning for kunder efter login
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

Varenr. 041316
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
  • Belleville-spændeskiver er medspændte elementer, der bruger deres indstilling til at modvirke, at skrueforbindelser løsner sig. Det opnås ved at opretholde forspændingen i forbindelsen gennem en høj fjedereffekt.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M6

Indvendig diameter (d1)

6,4 mm

Udvendig diameter (d2)

14 mm

Højde (h1)

2 mm

Tykkelse (s1)

1,5 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til

Skrueforbindelser, egenskabsklasse 8,8 og 10,9

Låsefunktion

Skruesikring

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger