Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

DIN 6796, fjeder, ST C60, mek. påf. zinkbelægning
TALLERKENSKIVE DIN6796 C60 FZB Ø8,4

Varenr. 041318

EAN 4011231364089

Prisvisning for kunder efter login
Spændeskive Til skrueforbindelser DIN 6796, fjederstål C60, mekanisk påført zinkbelægning

Varenr. 041318
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
Fjederskiver er medbelastede elementer, der bruger indstillingen til at modvirke, at skrueforbindelser løsnes. Dette opnås ved at opretholde forspændingen i forbindelsen gennem en høj grad af fleksibilitet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M8

Indvendig diameter (d1)

8,4 mm

Udvendig diameter (d2)

18 mm

Højde (h1)

2,6 mm

Tykkelse (s1)

2 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til

Skrueforbindelser, egenskabsklasse 8,8 og 10,9

Låsefunktion

Skruesikring

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger