Spændestang af aluminium Med lynjusteringsfunktion
Spændestang af aluminium, justerbar rød
SPÆNDESTANG ALU SS15
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lynteleskopfunktion, kræver ikke værktøj
- Stort indstillingsområde
- Fås i tre forskellige længder
Skumcover medfølger.
Vær opmærksom på, at dette ikke er et sæt af spændestænger, men derimod enkelte spændestæger.
Typebeskrivelse | SS15 |
Længde | 2050 mm |
Diameter | 60 mm |
Materiale | Aluminium |
Farve | Aluminiumsølv |
Min./maks. indstillingsområde | 1550-2050 mm |
Låsekraft | 300 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 2,800 kg |
Min. indstillingsområde | 1550 mm |
Maks. indstillingsområde | 2050 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!