Spændestift/spændemuffe ISO 8752 fjederstål med sølv-zinkflage
ISO 8752, stål, zinkflage, sølv
RØRSTIFT ISO8752 ZFSH 8X50
Varenr. 444348 50
EAN 4046777367706
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
- Velegnet til overførsel af høje forskydningskræfter
- Høj korrosionsbestandighed takket være zinkflagebelægning
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 8 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage-sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Kraftigt design |
Standarder | ISO 8752 |
Højde for flad ende | 2 mm |