Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændestift/spændemuffe, lige kærv, kraftigt design ISO 8752, fjederstål, ulegeret

ISO 8752 stål 45H ulegeret
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 2X30

Varenr. 04752 30

EAN 4011231403986

Prisvisning for kunder efter login
Spændestift/spændemuffe, lige kærv, kraftigt design ISO 8752, fjederstål, ulegeret

Varenr. 04752 30

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Sikringselementer, der anvendes på samme måde som kærvstifter

  • Anvendes som hylstre til bolte/skruer, overvejende ved anvendelser, hvor der forekommer kraftige forskydningskræfter

  • Trækbelastningen på bolte og skruer aflastes, så der kan anvendes mindre størrelser

  • 0,2-0,5 mm overstørrelse sammenlignet med den nominelle diameter garanterer en sikker og fast pasform

  • Konisk ende gør det nemmere at isætte delen i hullet

  • Stifterne kan fjernes igen uden at forårsage skade
Bemærk

Huldiameteren er den samme som den nominelle diameter (tolerance 12 H).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

2 mm

Længde (l1)

30 mm

Materiale

Fjederstål

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Kraftigt design

Standarder

ISO 8752

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger