Spændestift/spændemuffe, lige kærv, kraftigt design ISO 8752, fjederstål, ulegeret
ISO 8752 stål 45H ulegeret
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 3X20
Varenr. 04753 20
EAN 4011231404327
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
- Sikringselementer, der anvendes på samme måde som kærvstifter
- Anvendes som hylstre til bolte/skruer, overvejende ved anvendelser, hvor der forekommer kraftige forskydningskræfter
- Trækbelastningen på bolte og skruer aflastes, så der kan anvendes mindre størrelser
- 0,2-0,5 mm overstørrelse sammenlignet med den nominelle diameter garanterer en sikker og fast pasform
- Konisk ende gør det nemmere at isætte delen i hullet
- Stifterne kan fjernes igen uden at forårsage skade
Bemærk
Huldiameteren er den samme som den nominelle diameter (tolerance 12 H).
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 3 mm |
Længde (l1) | 20 mm |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Kraftigt design |
Standarder | ISO 8752 |