Spændestænger Til Airline-profiler
Spændestang til Airline-profil
SPÆNDETANG SS20 2000MM
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 239
EAN 4046778031187
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
Kan afkortes individuelt
- Til transportsikring af store lastemner
- Hurtig indsætning og fjernelse af spændestang med trykfjederstift
- Skumovertræk beskytter lasten mod beskadigelse
- Vejledende værdi: BC (blokeringskraft) = 300 daN
- Fås i to forskellige længder
Bemærk
Skumdække medfølger.
Typebeskrivelse | SS20 |
Længde | 2000 mm |
Diameter | 50 mm |
Materiale | Stål |
Farve | Aluminiumsølv, Rød |
Låsekraft | 300 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 4.300 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!