Spændestænger Til Airline-profiler
Spændestang til Airline-profil
SS 25 SPÆNDESTANG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til transportsikring af store lastemner
- Hurtig indsætning og fjernelse af spændestang med trykfjederstift
- Skumovertræk beskytter lasten mod beskadigelse
- Vejledende værdi: BC (blokeringskraft) = 300 daN
- Fås i to forskellige længder
Skumdække medfølger.
Typebeskrivelse | SS25 |
Længde | 2500 mm |
Diameter | 50 mm |
Materiale | Stål |
Farve | Aluminiumsølv, Rød |
Låsekraft | 300 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 5.100 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!