Spændestænger af aluminium
Spændestang af aluminium
SPÆNDESTANG SS250
Varenr. 096380 236
EAN 4052703348213
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
Kan afkortes individuelt
- Til sikker transport af store lastemner
- Hurtig isætning og fjernelse af spændestangen med trykfjederstift
- Robust plastovertræk beskytter lasten mod skader
- Vejledende værdi: BC (blokeringskraft) = 300 daN
- Fås i to forskellige længder
Typebeskrivelse | SS250 |
Længde | 2500 mm |
Diameter | 50 mm |
Materiale | Aluminiumplast |
Farve | Sort |
Låsekraft | 300 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 4,000 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!