Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spændingsbeskyttelseshandske

Spændingsbeskyttelseshandske
BESKYTTELSESHANDSKE TIL 1000V, STR. 10

Varenr. 0899400930

Prisvisning for kunder efter login

Spændingsbeskyttelseshandske

Varenr. 0899400930

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Til arbejdsspændinger op til 1000 V/AC
  • God fleksibilitet

  • God føling

  • Lagtykkelse i henhold til standard, maks. 1 + 0,6 mm

  • Leveres i en UV-resistent PE-opbevaringspose

Modstandsdygtig over for syre, olie, ozon og kolde temperaturer (kategori RC)



EN 60903



EN 61482-1+2


  • Niveau 1: 4 kA/0,5 s/300 mm

  • Niveau 2: 7 kA/0,5 s/300 mm

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Installations-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde under strømførende elektrisk spænding, strømforsynings- og installationsvirksomheder; elektroteknikværksteder, vedligeholdelse og reparation af elektriske biler og hybridbiler, brand- og redningspersonale

Størrelse

10

Længde

410 mm

Materialetykkelse

1 mm

Materiale

Naturlatex

Farve

Rød

EN-standard

61482-1-2

Kategori

3

Klasse

0

Belastningsspænding (AC-spænding)

1000 V/AC

Belastningsspænding (DC-spænding)

1500 V/DC

Prøvespænding (AC-spænding)

5000 V/AC

Prøvespænding (DC-spænding)

10000 V/DC

Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !