Spændingsomformer til cigarettænder
Spændingsomformer til cigarettænder
SSW150 SINUSOMFORMER 150/300 W
Varenr. 096380 944
EAN 4046778363462
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
Ideel til mobil brug
- Problemfri forsyning af lavenergi-forbrugere, f.eks. bærbare computere, tv-apparater og ladere til mobiltelefoner, da spændingstransformeren omdanner den lave DC-indgangsspænding (12 V) til en højere spænding (230 V)
Typebeskrivelse | SSW150 |
Indgangsspænding | 12 V/DC |
Udgangsspænding | 230 V/AC |
Kontinuerlig strøm | 150 W |
Spidseffekt | 300 W |
Produktvægt (pr. vare) | 1,300 kg |
Maks. effekt | 150 W |
Højde | 70 mm |