Spraymaling Quattro
Spraymaling Quattro
QUATTRO LAK GRANITGRÅ RAL 7024 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Korrosionsbeskyttelse
- Spraymiddel, der er let at påføre, og som ikke løber, sikrer 100 % modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger og UV (efter min. 500 timers saltspraytest kunne der ikke registreres nogen overfladerust)
- Kan anvendes på rester af rust
Primer
Enestående vedhæftning på stort set alle overflader. Kan overmales med stort set alle kommercielt tilgængelige laktyper.
Lak
- Fremragende dækkeevne. Meget god dækkeevne
- Tørrer ekstremt hurtigt
- Meget elastisk
- Stor modstandsdygtighed over for stød og slag
- God kantdækning
Leveres med viftedyse
Afmålt, træthedsfri lakering med lav tågedannelse vha. specialventil.
Fås i RAL- og specialfarver
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Universalprodukt til hurtig grunding og maling af containere, chassis, tilbehør, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, vinterarbejdskøretøjer, baldakiner, kransystemer, gelændere, låger, havanlæg, rør, lygtepæle, transportstel, beholdere osv. Overflader: Gammel, hærdet maling, fabriksgrundede nye dele, blanke stålplader, forzinkede stålplader, manuelt rustbehandlede overflader, aluminium, malbar plast, GFRP-dele, træ.
Beholderen omrystes i mindst 2 minutter før brug. Overfladen skal være tør og fri for fedt. Fjern skaller af rust og løs gammel maling. Sprayafstand: 15-25 cm. Påfør ét spraylag på ikke-primede og malede overflader, og lad det tørre. Spray derefter hele overfladen ensartet (min. 60 µm tør lagtykkelse). For at øge glansgraden med ca. 30 % og øge modstandsdygtigheden over for benzin, kan lakken overmales efter 15 minutters fordampningstid med gloss effect spray.
Indhold | 400 ml |
Farve | Grafitgrå RAL 7024 |
Kemisk basis | Alkydharpiks |
Glansniveau | Silkeglans |
Maks. temperaturmodstand | 100 °C |
Massefylde | 0,8 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Støv-tørretid | 10 min. |
Min./maks. sprøjteafstand | 15-25 cm |
Min. sprøjteafstand | 15 cm |
Maks. sprøjteafstand | 25 cm |
Betingelser for støv-tørretid | ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | 20 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse | 20 til 25 °C |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 35 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed |
AOX-fri | Ja |
Min. gribestyrke | 20 min. |
Min. fordampningstid | 3 min. |
Beholder | Spraydåse |
Design | Ventilatordyse |
Uden tungmetaller | Ja |
CFC-fri (brandgas) | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!