Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spraymaling Quattro

Spraymaling Quattro
QUATTRO LAK KOBOLTBLÅ RAL 5013 400ML

Varenr. 0893395013

EAN 4045989406364

Prisvisning for kunder efter login
Spraymaling Quattro

Varenr. 0893395013
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
Alsidig spraylak med satinglans med fremragende dækkeevne og rustbeskyttelsesegenskaber.

Korrosionsbeskyttelse


  • Spraymiddel, der er let at påføre, og som ikke løber, sikrer 100 % modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger og UV (efter min. 500 timers saltspraytest kunne der ikke registreres nogen overfladerust)

  • Kan anvendes på rester af rust


Primer


Enestående vedhæftning på stort set alle overflader. Kan overmales med stort set alle kommercielt tilgængelige laktyper.



Lak


  • Fremragende dækkeevne. Meget god dækkeevne

  • Tørrer ekstremt hurtigt

  • Meget elastisk

  • Stor modstandsdygtighed over for stød og slag

  • God kantdækning


Leveres med viftedyse


Afmålt, træthedsfri lakering med lav tågedannelse vha. specialventil.



Fås i RAL- og specialfarver

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universalprodukt til hurtig grunding og maling af containere, chassis, tilbehør, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, vinterarbejdskøretøjer, baldakiner, kransystemer, gelændere, låger, havanlæg, rør, lygtepæle, transportstel, beholdere osv. Overflader: Gammel, hærdet maling, fabriksgrundede nye dele, blanke stålplader, forzinkede stålplader, manuelt rustbehandlede overflader, aluminium, malbar plast, GFRP-dele, træ.

Instruktioner

Beholderen omrystes i mindst 2 minutter før brug. Overfladen skal være tør og fri for fedt. Fjern skaller af rust og løs gammel maling. Sprayafstand: 15-25 cm. Påfør ét spraylag på ikke-primede og malede overflader, og lad det tørre. Spray derefter hele overfladen ensartet (min. 60 µm tør lagtykkelse). For at øge glansgraden med ca. 30 % og øge modstandsdygtigheden over for benzin, kan lakken overmales efter 15 minutters fordampningstid med gloss effect spray.

Indhold

400 ml

Farve

Koboltblå RAL 5013

Kemisk basis

Alkydharpiks

Glansniveau

Silkeglans

Maks. temperaturmodstand

100 °C

Massefylde

0,8 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Støv-tørretid

10 min.

Min./maks. sprøjteafstand

15-25 cm

Min. sprøjteafstand

15 cm

Maks. sprøjteafstand

25 cm

Betingelser for støv-tørretid

ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Min. bearbejdningstemperatur for dåse

20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse

20 til 25 °C

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 35 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed

AOX-fri

Ja

Min. gribestyrke

20 min.

Min. fordampningstid

3 min.

Beholder

Spraydåse

Design

Ventilatordyse

Uden tungmetaller

Ja

CFC-fri (brandgas)

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Reservespraydyse Til spraydåser

RUNDDYSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.
Reservespraydyse Til spraydåser

VIFTEDUSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.
Spraydåsetilbehør Spraymaster

SPRAYMASTER

Det praktiske tilbehør til dine spraydåser
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger