Spraymaling, silkeglans
Spraymaling, nitro-alkydal, satingl.
LAKSPRAY, SILKEMAT GRØN, 400 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet
- Let at påføre
- Meget god dækkeevne
- Hurtigtørrende
Kan anvendes på alle almindelige grundere, spartelmasseprodukter og malingstyper
Hurtigttørrende maling med harpiks
Indeholder ikke tungmetaller
Tørretid ved 20 °C
- Støvtør < 10 minutter
- Klæbefri < 20 minutter
- Berøringstør < 60 minutter
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til malingsreparation, beskyttelse mod korrosion og vejrpåvirkninger og til overfladebehandling. Overflader: Træ, metal, stof, sten, keramik, glas, plast, der kan males, beton, fletværk. Talrige anvendelsesmuligheder: Erhvervskøretøjer, karrosseri, radiatorer, vindueskonstruktion, stålkonstruktion osv.
Dåsen omrystes kraftigt i ca. 2 minutter før brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling. Slib med sandpapir, og påfør grunder. Sprayafstand: 20-25 cm. Afvent en fordampningstid på ca. 5 minutter mellem spraylagene.
Indhold | 400 ml |
Farve | Smaragdgrøn RAL 6001 |
Kemisk basis | Nitroalkydal |
Glansniveau | Silkeglans |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Massefylde | 0,775 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Støv-tørretid | 10 min. |
Min./maks. sprøjteafstand | 20-25 cm |
Min. sprøjteafstand | 20 cm |
Maks. sprøjteafstand | 25 cm |
Klæbefri efter | 6 t. |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | 10 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse | 10 til 50 °C |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 15 °C til 25 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed |
Betingelser for tørretid | ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Min. gribestyrke | 40 min. |
Min. fordampningstid | 10 min. |
Beholder | Spraydåse |
Design | Rund dyse |
Uden tungmetaller | Ja |
CFC-fri (brandgas) | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!