Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sprinklersystemslange

PLASTSL. TRANSP. 12,0MM 20M

Varenr. 0895812

EAN 4024835582902

Prisvisning for kunder efter login
Sprinklersystemslange

Varenr. 0895812

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 20 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fleksibel og gennemsigtig
  • Fleksibelt og gennemsigtigt rør til sprinkleranlæg

  • Lavet af højkvalitets-PVC med speciel indvendig belægning

  • Modstandsdygtig over for brændstofdampe og kemikalier

  • Høj temperaturmodstand

  • Robust og pålidelig ved maksimalt driftstryk
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til rudesprinklerbeholdere (vand, sprinklervæske), ventilationssystemer (til luft)

  • Til udluftningsoverløb, f.eks. på karburatoren osv.

  • Til ventilationsanlæg med diffust brændstof (men ikke til transport)

Indvendig diameter

12,0 mm

Udvendig diameter

16,0 mm

Længde

20 m

Materiale

Polyvinylklorid - PVC med indvendig specialbelægning

Farve

Transparent

Maks. temperaturmodstand

65 °C

Maks. driftstryk

2,5 bar

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger