Stabelbar transportboks
Stabelbar transportboks
TRANSPORTSTABELKASSE TK414
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 771
EAN 4038898704768
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
Ideel til transport af produkter fra forskellige brancher, og kan stables sikkert uden problemer takket være den høje bæreevne.
- Kan stables
- Oliebestandig
- Fremstillet af polypropylen
- Låg fås som tilbehør
Typebeskrivelse | TK414 |
Bredde | 400 mm |
Højde | 145 mm |
Dybde | 300 mm |
Farve | Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 0,600 kg |
Materiale | PP - Polypropylen |