Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 4.4.2
Kuffertsystem 4.4.2
STABELBOKS TIL 4.4.2, 3 FAG RAL 9011
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kuglelejemonterede teleskopforlængere
- Belastning pr. skuffe: 20 kg
- Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler
- Stabeldupper
- Centrallås med to nøgler
- Farve: Grafitsort (RAL 9011)
- Materiale: Stålplade
- Pulverlakeret
- Leveres uden kuffert
- Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Bredde x dybde x højde | 455 x 290 x 490 mm |
Antal skuffer | 3 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!