Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.2

Kuffertsystem 8.4.2
STABELBOKS TIL 8.4.2, 3 FAG RAL 9011
SYSTEMKOFFER

Varenr. 5581040003
EAN 4046777941746

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 3 ORSY® systemkufferter
  • Kuglelejemonterede teleskopforlængere

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler

  • Stabeldupper

  • Centrallås med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Materiale: Stålplade

  • Pulverlakeret
Bemærk
  • Leveres uden kuffert

  • Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x dybde x højde

580 x 455 x 490 mm

Antal skuffer

3 STK

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemkuffert 8.4.2 transparent

ORSY-KUFFERT 8.4.2 TRANSPARENT

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Systemvogn

RULLEVOGN TIL ORSY STABELBOKSE

SYSTEMKOFFER
Til transport af forskellige kuffertsystemer i ORSY® systemkufferterne
x 1 stk.
Udskiftningslås Til stabelkuffertsystem

LÅS MED NØGLER TIL (5581 040 000-004)

SYSTEMKOFFER
En lås med 2 nøgler, med ens nøgler
x 1 stk.