VÆRKTØJSSTIGE
Stående alum.-stige med platform, farvet
TRAPPESTIGE 4-TRINS STÅHØJDE 0,95 M
Varenr. 5597007004
EAN 4099618925696
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Førsteklasses aluminiumskonstruktion
Letvægtsaluminium i høj kvalitet, der giver enestående styrke og nem bærbarhed. Modstandsdygtig over for rust og korrosion, hvilket sikrer langvarig holdbarhed.
Slidstærk og slank finish
En finish med glat overflade forbedrer modstandsdygtigheden og opretholder samtidig en professionel æstetik.
Forbedret stabilitet og støtte
Robuste bjælkemål giver uovertruffen konstruktionsmæssig integritet. Udviklet til optimal vægtfordeling og balance.
Ergonomisk brugsdesign
God trinafstand til behagelig op- og nedstigning. Bred trindybde med sikkert fodfæste og mindre risiko for at glide.
Rummelig platform
Stort ståareal for forbedret komfort og effektivitet.
Stor bæreevne
Med plads til både bruger og værktøj.
Overholdelse af sikkerhedsforskrifterne
Opfylder EN 131 (eller relevante) sikkerhedsstandarder for erhvervs- og hjemmebrug.
Ideel til:
Elektrikere, malere, entreprenører og gør-det-selv-entusiaster.
Erhvervs-, industri- og husholdningsanvendelser.
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Antal trin (inklusive platform) | 1 x 4 |
Længde | 91 cm |
Skinnemål | 26 mm x 66 mm |
Trinafstand | 27 cm |
Trindybde | 15 cm |
Platformshøjde | 95 cm |
Platformsmål | 25 x 30 cm |
Skridtlængde | 91 cm |
Højde, lodret | 174 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Stativhøjde | 165 cm |
Arbejdshøjde | 95 cm |
Rækkehøjde | 95 cm |
Standarder | EN 131 |