Stål SMART STEP EU+ og NeoTap M3-M12 maskintapsortiment for gennemgående huller 14 dele
Maskinsnittap sortiment SMART STEP EU+ gen. hul 14 dele
MASKINSNITTAP BLÅ GEN. SORTIMENT(M3-12)
Varenr. 0653791014
EAN 4099618307027
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Spiralbor med ekstremt ujævn trappeborsspidsgeometri (EU+)
- Meget hurtig og komfortabel boring med uovertruffen levetid
- Præcise runde huller
- Sparer forboring, præcis indvendig gevind uden decentrering
- Ingen snurren af boret og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diam. 4 mm)
Maskintap
- Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralgevindtap
- Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces
- Op til 30 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
- Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer
Kompakt og praktisk systemkassette, der passer til ORSY® systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Fås kun hos WÜRTH
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter
- Før gevindtappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralgevindtap helt fra borehullet
- Ellers kan det få skærekanter eller værktøjet til at knække
Antal stykker i sortiment/sæt | 14 STK |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hultype | Afstandshul ≤ 3 x D |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Egnet til trækstyrke | 850 N/mm² |
Gevindtype | M |
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M3
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M4
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M5
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M6
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M8
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M10
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M12