Stål sort panhoved PH
Stål, forzinket, sort, panhoved H
PL-SKRUE SORT B/H XKÆRV 3,9X19
Varenr. 0134123919
EAN 4045989553150
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
Pladeskrue med panhoved og flange, sortgalvaniseret, Phillips-kærv
![]() | |
Standarder | ISO 7049, DIN 7981 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt, sort |
RoHS-kompatibel | Nej |
Hovedtype | Panhoved |
Nominel diameter (d1) | 3,9 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Hoveddiameter (dk) | 10 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,4 mm |
Kærvtype | H |
Indvendig kærv | H2 |
Gevindtype | ST |