Stålafstandsbolt
Afstandsbolt, forzinket stål, FT/MT-gevind
AFSTANDSSTANG I/U NV7 FZB M4X55-9-8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gevind i overensstemmelse med DIN 13
- Gevind underskæring DIN 76-B
- RoHS-kompatibel
REACH art. 33 (1): Varen indeholder SVHC-stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) i en koncentration på > 0,1 vægtprocent
Til fastgørelse inden for elektroteknik og elektronik.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter | M4 |
Længde (L) | 55 mm |
Længde for udvendigt gevind (B) | 8 mm |
Længde for indvendigt gevind (C) | 9 mm |
Nøglevidde (SW) | 7 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)