Stålsøm med dybt undersænket hoved og ikke-gennemgående rifling på langs
Almindeligt stålsøm med undersænket hoved
STÅLSØM HÆRDET STÅL 3,5X35
Varenr. 047935 35
EAN 4011231409315
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
Hærdet stål, ulegeret
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 3,5 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Hoveddiameter | 6,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Vægt for indhold | 0,58 kg |
RoHS-kompatibel | Ja |