Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålvinkel med stop

ANSLAGSVINKEL 180X300MM

Varenr. 0695940365

EAN 4011231606479

Prisvisning for kunder efter login
Stålvinkel med stop

Varenr. 0695940365

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Præcisionsfirkant med robust konstruktion til præcise målinger og markeringer
  • Forzinket design for korrosionsbeskyttelse

  • Præcise vinkelmål i henhold til DIN 7168 m for præcis bearbejdning

  • Robust og holdbar takket være brug af højkvalitetsstål

  • Praktisk form og lav vægt

  • Fås i forskellige størrelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anslagsvinklen er et uundværligt værktøj til forskellige anvendelsesformål som f.eks. metalbearbejdning, træbearbejdning, værkstedsmiljøer og byggeri.

Tykkelse (B1)

5 mm

Bredde (B)

25 mm

Mål for lang del (L1)

300 mm

Mål for kort del (L2)

180 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger