Stålvinkel med stop
ANSLAGSVINKEL 280X500MM
Varenr. 0695940367
EAN 4011231606509
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcisionsfirkant med robust konstruktion til præcise målinger og markeringer
- Forzinket design for korrosionsbeskyttelse
- Præcise vinkelmål i henhold til DIN 7168 m for præcis bearbejdning
- Robust og holdbar takket være brug af højkvalitetsstål
- Praktisk form og lav vægt
- Fås i forskellige størrelser
Anvendelsesområde
Anslagsvinklen er et uundværligt værktøj til forskellige anvendelsesformål som f.eks. metalbearbejdning, træbearbejdning, værkstedsmiljøer og byggeri.
![]() | |
Tykkelse (B1) | 5 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Mål for lang del (L1) | 500 mm |
Mål for kort del (L2) | 280 mm |