Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålwire På lette plastruller

Stålwire på spole
OPHÆNGSYSTEM WIRE RULLE FZB Ø1,5MM 50M

Varenr. 5255000510

EAN 4052712175695

Prisvisning for kunder efter login
Stålwire På lette plastruller

Varenr. 5255000510

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Altid den korrekte længde til enhver installation
  • Tværsnit 7 x 7

  • Hurtig og værktøjsfri installation vha. stålwireholder


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring

Kabeldiameter

1,5 mm

Kabellængde

50 m

Tilladt belastning

0,35 kN

Materiale

Stål

Længde (LG)

50000 mm

Produktvægt (pr. vare)

10,060 g

Overflade

Zinkbelagt

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stålwirelås

OPHÆNGSYSTEM WIRELÅS JUSTERBAR

Selvlåsende stålwireholder til hurtig montering uden værktøj
x 30 stk.
Stålwirelås

WIRELÅS JUSTERBAR 2,5-3,0 MM

Selvlåsende stålwireholder til hurtig montering uden værktøj
x 30 stk.