Stålwire På lette plastruller
Stålwire på spole
OPHÆNGSYSTEM WIRE RULLE FZB Ø2,5MM 150M


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tværsnit 7 x 7
- Hurtig og værktøjsfri installation vha. stålwireholder
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring
Kabellængde | 150 m |
Tilladt belastning | 0,7 kN |
Materiale | Stål |
Længde (LG) | 150000 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 25,327 g |
Kabeldiameter | 2,5 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!