Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stålwirelås

Stålwirelås
WIRELÅS JUSTERBAR 2,5-3,0 MM

Varenr. 5255000502

EAN 4056807683720

Prisvisning for kunder efter login
Stålwirelås

Varenr. 5255000502

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 30 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Selvlåsende stålwireholder til hurtig montering uden værktøj
  • Kan justeres uden brug af værktøj

  • Cradle to Cradle®-certificeret


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Bemærk

Når stålwiren er ført ind (bemærk retningspilen på holderen), låses stålwireholderen i den ønskede position.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tilladt belastning

1,15 kN

Materiale

Pressestøbt zink

Egnet til min./maks. rebdiameter

2,5-3,0 mm

Produktvægt (pr. vare)

30,000 g

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Stålwirediameter Maks. belastning
1,5 mm 35 kg
2 mm 60 kg
2,5 mm 70 kg
3 mm 115 kg
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stålwire På lette plastruller

OPHÆNGSYSTEM WIRE RULLE FZB Ø1,5MM 50M

Altid den korrekte længde til enhver installation
x 50 stk.
Stålwire På lette plastruller

OPHÆNGSYSTEM WIRE RULLE FZB Ø1,5MM 150M

Altid den korrekte længde til enhver installation
x 150 stk.
Stålwire På lette plastruller

OPHÆNGSYSTEM WIRE RULLE FZB Ø2,5MM 50M

Altid den korrekte længde til enhver installation
x 50 stk.
Stålwire På lette plastruller

OPHÆNGSYSTEM WIRE RULLE FZB Ø2,5MM 150M

Altid den korrekte længde til enhver installation
x 150 stk.