Standardkabelbinder med plastiklås
Kabelbinder med plastlås
KABELBINDER NATUR Ø12,5X720MM
Varenr.
0502201
EAN 4038898213499
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
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Lang, pålidelig brugslevetid
- Høj industriel kvalitet sikrer lang, pålidelig brugslevetid til indendørs og udendørs arbejde, alt efter versionen
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- De naturlige versioner er kun egnede til indendørs brug, men de sorte versioner er også velegnede til udendørs brug, da de er UV- og vejrbestandige
- Et kulstofadditiv i de sorte kabelbindere forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
- Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til køretøjer
Nem at bruge
- Kan monteres direkte med hænderne – uden behov for monteringsværktøj
Bemærk
- Vær forsigtig med at bruge kabelbindere sammen med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer
- Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier
- Naturlig: Til indendørs brug
- Sort: Også til udendørs brug på grund af et kulstofadditiv, der forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
Anvendelsesområde
Fremstilling af kontaktskabe, installation, køretøjskonstruktion, værksteder for køretøjer, værksteder, konstruktion af lifter
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Farve | Naturlig |
Bredde | 12,5 mm |
Længde | 720 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 48-220 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 85 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -10 til 85 °C |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |