Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Standardkabelbinder med plastiklås

Kabelbinder med plastlås
KABELBÅND NATUR Ø2,5X 98 MM

Varenr. 050211
EAN 4011231433754
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger

Lang, pålidelig brugslevetid


  • Høj industriel kvalitet sikrer lang, pålidelig brugslevetid til indendørs og udendørs brug, alt efter versionen

  • Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler

  • De naturfarvede versioner er kun egnede til indendørs brug. De sorte versioner er også velegnede til midlertidig udendørs brug, da de er UV- og vejrbestandige

  • Et kulstofadditiv i de sorte kabelbindere forsinker UV-strålers påvirkning af materialet

  • Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til køretøjer


Nem at bruge


  • Kan monteres direkte med hænderne – uden behov for monteringsværktøj
Bemærk
  • Vær forsigtig med at bruge kabelbindere sammen med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer

  • Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier

  • Naturlig: Til indendørs brug

  • Sort: Også til midlertidig udendørs brug på grund af et kulstofadditiv, der forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fremstilling af kontaktskabe, installation, køretøjskonstruktion, værksteder for køretøjer, værksteder, konstruktion af lifter

Materiale

PA 6,6 - polyamid 6,6

Farve

Naturlig

Bredde

2.5 mm

Længde

100 mm

Min./maks. bundtdiameter

1,6-20 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 85 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-10 til 85 °C

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger