Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stangsurringsskinne

Stangsurringsskinne
STAVSKINNE ALU, ZSS2000

Varenr. 096380 257

EAN 4038898487630

Prisvisning for kunder efter login
Stangsurringsskinne

Varenr. 096380 257
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
Til montering på køretøjsvægge eller indvendigt biludstyr
  • Hurtig check-in-funktion

  • Med kantbeskyttelse i gummi

  • Lavet af aluminium

  • Inkl. monteringssæt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

ZSS2000

Bredde

43 mm

Højde

25,5 mm

Længde

2000 mm

Produktvægt (pr. vare)

2,800 kg

Farve

Aluminiumsølv, Sort

Materiale

Aluminiumplast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Surringsrem med skralde med flad krog

SURRINGSREM 2M T.ZSS RZS20

Til stangsurringsskinne
x 1 stk.
Surringsrem med skralde med flad krog

SURRINGSREM 5M T.ZSS RZS50

Til stangsurringsskinne
x 1 stk.
Dækhætter til airline-aluminiumsurringsskinner

ENDESTYKKE F. ZSS

Til beskyttelse mod skarpe kanter